Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 854-030 Stone Flange Pvc 3 tum Schema 80 Grå | AB3UPU 1VFR6

GEORG FISCHER 854-030 Stenfläns Pvc 3 tums schema 80 grå

Finns i lager
Artikel: AB3UPU Modell: 854-030Korsreferens: 1VFR6
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStenfläns
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.7.5 "
Rörstorlek3"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7335
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 854-040 Stone Flange Pvc 4 tum Schema 80 Grå | AB3UPW 1VFR8 854-040Socket89"4"407SEK
GF PIPING SYSTEMS 855-030 Van Stone Flange Pvc 3 tum Schema 80 | AB3UPY 1VFT1 855-030FNPT47.5 "3"588SEK
GF RÖRSYSTEM 855-040 Van Stone Flange Pvc 4 Tums Schema 80 | AB3UQA 1VFT3 855-040FNPT89"4"968SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 854-030 Stenfläns Pvc 3 tums schema 80 grå
322SEK /enhet