Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 855-007 Van-stone Fläns 3/4 tum Fpt Pvc Grå | AC3AFE 2PMN6

GEORG FISCHER 855-007 Van-fläns 3/4 tum Fpt Pvc Grå

Finns i lager
Artikel: AC3AFE Modell: 855-007Cross Ref: 2:6
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVan-Stone Fläns
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.3-13 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypUtanför Dia.RörstorlekPris
GF RÖRNINGSSYSTEM 854-005 Van-sten fläns 1/2 tums hylsa Pvc grå | AC3AEW 2PML7 854-005Socket3.5 "1 / 2 "104SEK
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Van-stone Fläns 3/4 tum Socket Pvc Grå | AC3AEX 2PML8 854-007Socket3-13 / 16 "3 / 4 "97SEK
GF PIPING SYSTEMS 854-012 Van-stone Fläns 1 1/4 tum Uttag Pvc | AC3AEZ 2PMN1 854-012Socket4-39 / 64 "1.25 "145SEK
GF PIPING SYSTEMS 854-015 Van-stone Fläns 1 1/2 Tums Uttag Pvc | AC3AFA 2PMN2 854-015Socket5"1.5 "131SEK
GF PIPING SYSTEMS 854-020 Van-stone Fläns 2 tums uttag Pvc Grå | AC3AFB 2PMN3 854-020Socket6"2"186SEK
GF PIPING SYSTEMS 854-025 Van-stone Fläns 2 1/2 Tums Socket Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Socket7"2.5 "261SEK
GF PIPING SYSTEMS 855-005 Van-stone Fläns 1/2 tum Fpt Pvc Grå | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 855-007 Van-fläns 3/4 tum Fpt Pvc Grå
159SEK /enhet