GEORG FISCHER 9801-585 Tee Cpvc 80 8 x 6 tums uttag 150 psi

Finns i lager
Artikel: AF7RCG Modell: 9801-585Korsreferens: 22JZ27

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 919 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag x Uttag
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.176 grader F
Rörstorlek8 "x 6"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8255
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1 / 2 Inch 425 Psi At 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025Uttag x Uttag x Uttag425 psi @ 73 grader F.210 grader F2.5 "1 013 kr
GF PIPING SYSTEMS 9801-030 Tee 80 3-tums halkuttag 375 Psi vid 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030Uttag x Uttag x Uttag375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"1 001 kr
GF RÖRNINGSSYSTEM 9801-040 Tee 80 4 tums hylsa 324 Psi vid 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040Uttag x Uttag x Uttag324 psi @ 73 grader F.210 grader F4"1 298 kr
GF RÖRSYSTEM 9805-030 Tee Cpvc 80 3 Tums Fnpt 187 Psi At 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F.210 grader F3"2 692 kr
GF PIPING SYSTEMS 9805-015 Tee Cpvc 1-1 / 2 Inch Fnpt 235 Psi At 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi @ 73 grader F.210 grader F1.5 "442SEK
GF PIPING SYSTEMS 9805-020 Tee Cpvc 80 2 tum Fnpt 202 Psi At 73f | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F.210 grader F2"488SEK
GF RÖRSYSTEM 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F.210 grader F1 / 4 "306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9801-585 Tee Cpvc 80 8 x 6 tums uttag 150 psi
8 919 kr /enhet