TRI-ARC Kraftiga perforerade rullstegar


Filter
Manövreringstyp: Fotpedal , Monterad/omonterad: Omonterad , Basbredd: 34 " , Bottenbredd: 35 " , Klättringsvinkel: 56 grader , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 36 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 600 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 10 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 24 " , Slitbana: Perforerad
StilModellBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
KDHD106246
50 "696 "60 "14 745 SEK
RFQ
A
KDHD107246
57 "7106 "70 "13 260 SEK
RFQ
A
KDHD108246
63 "8116 "80 "16 030 SEK
RFQ
A
KDHD109246
70 "9126 "90 "20 171 SEK
RFQ
A
KDHD110246
77 "10136 "100 "21 238 SEK
RFQ
A
KDHD111246
84 "11146 "110 "20 444 SEK
RFQ
A
KDHD112246
90 "12156 "120 "22 775 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?