Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9806-060 Armbåge 90 Cpvc 80 6 tums uttag 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30

GEORG FISCHER 9806-060 Armbåge 90 Cpvc 80 6 tums uttag 150 psi

Finns i lager
Artikel: AB6VGZ Modell: 9806-060Korsreferens: 22JZ30

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.176 grader F
Rörstorlek6"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod3917400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9806-025 Armbåge 90 Cpvc 80 2-1 / 2 tums halkuttag | AB3UWY 1VGH7 9806-025Uttag x Uttag425 psi @ 73 grader F.210 grader F2.5 "697SEK
GF PIPING SYSTEMS 9806-030 Armbåge 90 Cpvc 80 3 tums halkuttag | AB3UXA 1VGH9 9806-030Uttag x Uttag375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"797SEK
GF PIPING SYSTEMS 9806-040 Armbåge 90 Cpvc 80 4 tums halkuttag | AB3UXC 1VGJ2 9806-040Uttag x Uttag324 psi @ 73 grader F.210 grader F4"1 632 kr
GF PIPING SYSTEMS 9808-030 Armbåge 90 Cpvc 80 3 tum 187 Psi At 73f | AB3UXE 1VGJ4 9808-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F.210 grader F3"1 630 kr
GF PIPING SYSTEMS 9808-040 Armbåge 90 Cpvc 80 4 tum 162 Psi At 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 grader F.210 grader F4"2 564 kr
GF RÖRSYSTEM 9808-020 Armbåge 90 80 2 Tums Fnpt 202 Psi Vid 73f | AC2ZXP 2PLL1 9808-020FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F.210 grader F2"441SEK
GF PIPING SYSTEMS 9807-005 Armbåge 90 1/2 tum 424 Psi At 73f | AD2RHA 3TNW8 9807-005FNPT x uttag424 psi @ 73 grader F.210 grader F1 / 2 "158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9806-060 Armbåge 90 Cpvc 80 6 tums uttag 150 psi
2 510 kr /enhet