GEORG FISCHER Armbåge, 90 grader, CPVC


Filter
Kroppsmaterial: CPVC , Färg: Grå , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Schema: 80
StilModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A
9808-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 grader F.210 grader F4"2 470 SEK
B
9808-003
FNPT x FNPT150 psi176 grader F3 / 8 "186 SEK
C
9808-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 grader F.210 grader F1.5 "315 SEK
A
9808-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F.210 grader F3"1 652 SEK
C
9808-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 grader F.210 grader F3 / 4 "134 SEK
C
9808-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F.210 grader F1 / 2 "86 SEK
C
9808-010
FNPT x FNPT330 psi @ 73 grader F.210 grader F1"188 SEK
C
9808-012
FNPT x FNPT260 psi @ 73 grader F.210 grader F1.25 "325 SEK
C
9808-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F.210 grader F2"446 SEK
D
9808-002
FNPT x FNPT150 psi176 grader F1 / 4 "185 SEK
E
9807-010
FNPT x uttag330 psi @ 73 grader F.210 grader F1"216 SEK
E
9807-005
FNPT x uttag424 psi @ 73 grader F.210 grader F1 / 2 "165 SEK
E
9807-007
FNPT x uttag344 psi @ 73 grader F.210 grader F3 / 4 "167 SEK
C
9806-007
Uttag x Uttag688 psi @ 73 grader F.210 grader F3 / 4 "71 SEK
A
9806-040
Uttag x Uttag324 psi @ 73 grader F.210 grader F4"1 557 SEK
C
9806-020
Uttag x Uttag404 psi @ 73 grader F.210 grader F2"256 SEK
D
9806-080
Uttag x Uttag150 psi176 grader F8"5 842 SEK
A
9806-030
Uttag x Uttag375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"761 SEK
C
9806-012
Uttag x Uttag520 psi @ 73 grader F.210 grader F1.25 "224 SEK
C
9806-010
Uttag x Uttag630 psi @ 73 grader F.210 grader F1"128 SEK
A
9806-025
Uttag x Uttag425 psi @ 73 grader F.210 grader F2.5 "704 SEK
C
9806-015
Uttag x Uttag471 psi @ 73 grader F.210 grader F1.5 "199 SEK
C
9806-005
Uttag x Uttag848 psi @ 73 grader F.210 grader F1 / 2 "55 SEK
F
9806-060
Uttag x Uttag150 psi176 grader F6"2 434 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?