Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRNINGSSYSTEM 9817-040 Armbåge 45 Cpvc 80 4 Inch Slip Socket | AB3UXN 1VGK3

GEORG FISCHER 9817-040 Armbåge 45 Cpvc 80 4 tums halkuttag

Finns i lager
Artikel: AB3UXN Modell: 9817-040Korsreferens: 1VGK3
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
1 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag
Max. Tryck324 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek4"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9817-025 Armbåge 45 Cpvc 80 2-1 / 2 tums halkuttag | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025Uttag x Uttag425 psi @ 73 grader F.210 grader F2.5 "673SEK
GF RÖRSYSTEM 9817-030 Elbow 45 Cpvc 80 3 Inch Slip Socket | AB3UXL 1VGK1 9817-030Uttag x Uttag375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"853SEK
GF PIPING SYSTEMS 9819-030 Armbåge 45 Cpvc 80 3 tum 187 Psi At 73f | AB3UXQ 1VGK5 9819-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F.210 grader F3"1 525 kr
GF PIPING SYSTEMS 9817-015 Armbåge 45 Cpvc 80 1-1 / 2-tums halkuttag | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015Uttag x Uttag471 psi @ 73 grader F.210 grader F1.5 "294SEK
GF PIPING SYSTEMS 9819-010 Armbåge 45 80 1 tum Fnpt 315 Psi At 73f | AC2ZXR 2PLL4 9819-010FNPT x FNPT315 psi @ 73 grader F.210 grader F1"236SEK
GF RÖRSYSTEM 9819-012 Armbåge 45 80 1-1/4 Inch 315 Psi At 73f | AC2ZXT 2PLL5 9819-012FNPT x FNPT315 psi @ 73 grader F.210 grader F1.25 "378SEK
GF PIPING SYSTEMS 9819-015 Armbåge 45 80 1-1 / 2 tum 260 psi vid 73f | AC2ZXU 2PLL6 9819-015FNPT x FNPT260 psi @ 73 grader F.210 grader F1.5 "353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9817-040 Armbåge 45 Cpvc 80 4 tums halkuttag
1 152 kr /enhet