Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9829-010 Koppling Cpvc 80 1 tums halkuttag | AE9XTV 6NF04

GEORG FISCHER 9829-010 Koppling Cpvc 80 1 Inch Slip Socket

Finns i lager
Artikel: AE9XTV Modell: 9829-010Korsreferens: 6NF04

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck630 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek1"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9829-025 Koppling Cpvc 80 2-1 / 2 tums halkuttag | AB3UXT 1VGK7 9829-025Socket425 psi @ 73 grader F.210 grader F2.5 "498SEK
GF PIPING SYSTEMS 9829-030 Koppling Cpvc 80 3 tums halkuttag | AB3UXV 1VGK9 9829-030Uttag x Uttag375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"507SEK
GF PIPING SYSTEMS 9829-040 Koppling Cpvc 80 4 tums halkuttag | AB3UXX 1VGL2 9829-040Socket324 psi @ 73 grader F.210 grader F4"663SEK
GF PIPING SYSTEMS 9830-030 Koppling Cpvc 3 tum Npt 187 Psi vid 73f | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F.210 grader F3"791SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9830-040 Koppling Cpvc 4 tum Npt 162 Psi At 73f | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 grader F.210 grader F4"1 487 kr
GF PIPING SYSTEMS 9829-060 Koppling Cpvc 80 6 tums uttag 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Socket150 psi176 grader F6"1 550 kr
GF RÖRNINGSSYSTEM 9830-012 Koppling 1-1/4 tum Fnpt 260 Psi Vid 73f | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 grader F.210 grader F1.25 "287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9829-010 Koppling Cpvc 80 1 Inch Slip Socket
104SEK /enhet