ENERPAC hydraulpumpar


Filter
Cylinderkompatibilitet: Enstaka skådespelare , Dimension H1: 5.98 " , Dimension J: 5.75 " , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Output Flow Rate @ 100 psi: 850 cu. in./min. , Output Flow Rate @ 10000 psi: 80 cu. in./min. , Output Flow Rate @ 5000 psi: 110 cu. in./min. , Output Flow Rate @ 700 psi: 675 cu. in./min. , Utflödeshastighet ingen belastning: 120 cu. in./min. , Kraftkälla: Luft , Ventilmodell: VM32 , Ventildrift: Manuell
StilModellDimension MLuftkonsumtionDimension AMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet med belastningUtflödeshastighet utan belastningPumpkontrollLjud nivåPris (ex moms)
A
PA-133
-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA15 409 SEK
B
XA11
-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---23 134 SEK
C
PA1150
-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--28 725 SEK
D
ZA4208MX
-20 till 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 till 97 dBA111 266 SEK
E
PARG1102N
--12.33 "10 cu. in./min.--Takpendel-32 246 SEK
F
PATG-1102N
13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-16 419 SEK
G
PATG-1105N
17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-19 420 SEK

hydraulpumpar

Enerpac hydraulpumpar används med enkelverkande cylindrar för lyft av tunga maskiner och arbetsstycken i tillverkningsanläggningar och biltillämpningar. De använder tryckluft för att skapa en kraft för att flytta vätskor genom rörsystemet. Dessa hydrauliska pumpar har ett slutet hydraulsystem för att förhindra att föroreningar tränger in i tätningen och skadar de inre komponenterna. De är integrerade med en extern tryckinställningsventil för att ändra tryckinställningarna och justera den applicerade kraften och en inbyggd siktnivåmätare med interna avlastningsventiler för överbelastning. Välj från ett brett utbud av hydrauliska pumpar, tillgängliga i fot-, hand- och manuella manöverdon.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?