Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRSYSTEM 9829-251 Minska koppling Cpvc 80 2 x 1-1/2 tum | AC2ZYG 2PLP2

GEORG FISCHER 9829-251 Reducerande koppling Cpvc 80 2 x 1-1 / 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC2ZYG Modell: 9829-251Korsreferens: 2PLP2

Få det Maj 17, Fredag
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
637SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck404 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9829-338 Reduceringskoppling Cpvc 80 3 x 2 tum | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Socket375 psi @ 73 grader F.210 grader F3 "x 2"1 380 kr
GF PIPING SYSTEMS 9829-420FB Minskande koppling Cpvc 80 4 x 2 tum | AB3UYB 1VGL6 9829-420FBSocket324 psi @ 73 grader F.210 grader F4 "x 2"1 835 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 9829-422 Minskande koppling Cpvc 80 4 x 3 tum | AB3UYD 1VGL8 9829-422Socket324 psi @ 73 grader F.210 grader F4 "x 3"1 618 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 9829-101 Minskande koppling Cpvc 80 3/4 x 1/2 tum | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Socket688 psi @ 73 grader F.210 grader F3 / 4 "x 1 / 2"157SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9829-130 Minskande koppling Cpvc 80 1 x 1/2 tum | AC2ZXX 2PLN1 9829-130Socket630 psi @ 73 grader F.210 grader F1 "x 1 / 2"233SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9829-131 Minskande koppling Cpvc 80 1 x 3/4 tum | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Socket630 psi @ 73 grader F.210 grader F1 "x 3 / 4"219SEK
GF PIPING SYSTEMS 9829-209FB Reducing Coupling Cpvc 1-1 / 2 x 1/2 Inch | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBSocket471 psi @ 73 grader F.210 grader F1-1/2" x 1/2"515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9829-251 Reducerande koppling Cpvc 80 2 x 1-1 / 2 tum
637SEK /enhet