Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9839-099 Bussning Cpvc 80 3/4 tum gängad 150 Psi | AF7RDB 22JZ62

GEORG FISCHER 9839-099 Bussning Cpvc 80 3/4 tum Gängad 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7RDB Modell: 9839-099Korsreferens: 22JZ62

Få det Maj 16, Torsdag
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x FNPT
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.176 grader F
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 8"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
GF RÖRNINGSSYSTEM 9837-530 Bussning Cpvc 80 6 tums tapp 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530Tapp x uttag6 "x 3"1 678 kr
GF PIPING SYSTEMS 9837-532 Bussning Cpvc 80 6 tums tapp 150 Psi | AF7RCY 22JZ59 9837-532Tapp x uttag6 "x 4"1 518 kr
GF RÖRSYSTEM 9837-585 Bussning Cpvc 80 8 Inch Tapp 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Tapp x uttag8 "x 6"4 590 kr
GF PIPING SYSTEMS 9839-052 Bussning Cpvc 80 3/8 tum gängad 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9839-099 Bussning Cpvc 80 3/4 tum Gängad 150 Psi
215SEK /enhet