Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRNINGSSYSTEM 9850-030 Hexhuvudplugg Cpvc 80 3 tums Mnpt | AC3AAA 2PLV7

GEORG FISCHER 9850-030 Sexkantsplugg Cpvc 80 3 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AC3AAA Modell: 9850-030Korsreferens: 2PLV7

Få det Maj 7, Tisdag
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
438SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck187 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9850-040 Sexkantsplugg Cpvc 80 4 tum Mnpt | AD2RHK 3TNX8 9850-040162 psi @ 73 grader F.4"667SEK
GF PIPING SYSTEMS 9850-002 Hex Head Plug Cpvc 80 1/4 tum Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi @ 73 grader F.1 / 4 "97SEK
GF PIPING SYSTEMS 9850-003 Hex Head Plug Cpvc 80 3/8 tum Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi @ 73 grader F.3 / 8 "106SEK
GF PIPING SYSTEMS 9850-005 Hex Head Plug Cpvc 80 1/2 tum Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi @ 73 grader F.1 / 2 "85SEK
GF PIPING SYSTEMS 9850-007 Hex Head Plug Cpvc 80 3/4 tum Mnpt | AE9WDV 6MX26 9850-007344 psi @ 73 grader F.3 / 4 "113SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9850-010 Hexhuvudplugg Cpvc 80 1 tums Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi @ 73 grader F.1"169SEK
GF PIPING SYSTEMS 9850-015 Sexkantsplugg Cpvc 80 1-1 / 2 tum Mnpt | AE9WDX 6MX28 9850-015235 psi @ 73 grader F.1.5 "203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9850-030 Sexkantsplugg Cpvc 80 3 tum Mnpt
438SEK /enhet