GEORG FISCHER Sexkantsplugg, MNPT, grå, CPVC


Filter
Kroppsmaterial: CPVC , Färg: Grå , Kopplingstyp: MNPT , Max. Temp.: 210 grader F , Schema: 80
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
9850-040
162 psi @ 73 grader F.4"731 SEK
A
9850-030
187 psi @ 73 grader F.3"467 SEK
A
9850-020
202 psi @ 73 grader F.2"283 SEK
A
9850-015
235 psi @ 73 grader F.1.5 "197 SEK
A
9850-010
315 psi @ 73 grader F.1"163 SEK
A
9850-007
344 psi @ 73 grader F.3 / 4 "108 SEK
A
9850-002
484 psi @ 73 grader F.1 / 4 "94 SEK
A
9850-003
484 psi @ 73 grader F.3 / 8 "105 SEK
A
9850-005
484 psi @ 73 grader F.1 / 2 "83 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?