Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRNINGSSYSTEM 9851-007 Massiv fläns Cpvc 80 3/4 tums hylsa | AC3AAC 2PLV9

GEORG FISCHER 9851-007 Solid fläns Cpvc 80 3/4 tums glidhylsa

Finns i lager
Artikel: AC3AAC Modell: 9851-007Korsreferens: 2PLV9
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast fläns
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck150 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.3.875 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9851-005 Solid Flange Cpvc 80 1/2 Inch Slip Socket | AC3AAB 2PLV8 9851-005Socket43.5 "1 / 2 "205SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9851-010 Massfläns Cpvc 80 1 tums hylsa | AC3AAD 2PLW1 9851-010Socket44-15 / 64 "1"234SEK
GF PIPING SYSTEMS 9851-012 Solid Flange Cpvc 1-1 / 4 Inch Slip Socket | AC3AAE 2PLW2 9851-012Socket44.625 "1.25 "263SEK
GF PIPING SYSTEMS 9851-015 Solid Flange Cpvc 1-1 / 2 Inch Slip Socket | AC3AAF 2PLW3 9851-015Socket45"1.5 "313SEK
GF PIPING SYSTEMS 9851-020 Solid Flange Cpvc 80 2-tums halkuttag | AC3AAG 2PLW4 9851-020Socket46"2"386SEK
GF PIPING SYSTEMS 9851-025 Solid Flange Cpvc 2-1 / 2 Inch Slip Socket | AC3AAH 2PLW5 9851-025Socket47"2.5 "707SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9851-030 Massiv fläns Cpvc 80 3 tums hylsa | AC3AAJ 2PLW6 9851-030Socket47.5 "3"822SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9851-007 Solid fläns Cpvc 80 3/4 tums glidhylsa
208SEK /enhet