Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9854-010 Van-stone fläns Cpvc 1 tums glidhylsa | AC3ABB 2PLY7

GEORG FISCHER 9854-010 Van-stone Fläns Cpvc 1 Inch Slip Socket

Finns i lager
Artikel: AC3ABB Modell: 9854-010Korsreferens: 2PLY7
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVan-Stone Fläns
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck150 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.4.25 "
Rörstorlek1"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypUtanför Dia.RörstorlekPris
GF RÖRINGSSYSTEM 9854-005 Van-stone fläns 80 1/2 tums halkuttag | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Socket3.5 "1 / 2 "155SEK
GF PIPING SYSTEMS 9854-007 Van-stone Fläns 80 3/4 tums halkuttag | AC3ABA 2PLY6 9854-007Socket3.875 "3 / 4 "157SEK
GF PIPING SYSTEMS 9854-012 Van-stone Flange Cpvc 80 1-1 / 4 tum | AC3ABC 2PLY8 9854-012Socket4.625 "1.25 "205SEK
GF PIPING SYSTEMS 9854-015 Van-stone Flange Cpvc 80 1-1 / 2 Inch | AC3ABD 2PLY9 9854-015Socket5"1.5 "238SEK
GF PIPING SYSTEMS 9854-020 Van-stone Flange Cpvc 2-tums halkuttag | AC3ABE 2PLZ1 9854-020Socket6"2"289SEK
GF PIPING SYSTEMS 9854-025 Van-stone Flange Cpvc 80 2-1 / 2 tum | AC3ABF 2PLZ2 9854-025Socket7"2.5 "637SEK
GF PIPING SYSTEMS 9855-010 Van-stone Flange Cpvc 80 1 tum Fnpt | AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9854-010 Van-stone Fläns Cpvc 1 Inch Slip Socket
181SEK /enhet