Anslutning för utblåsning: Gängad kvinna , Kroppsmaterial: Gjutjärn , Kroppsmönster: Wye , Kroppsstil: Wye , Omslagsmaterial: Gjutjärn , Flänsmaterial: Gjutjärn , Packningsmaterial: grafit , Inloppsanslutning: Flänsad led , Inloppstyp: Flänsad led , Max. Tryck: 200 psi , Mfr. Serier: 77F-DI-125 , Min. Temp.: 32 Deg. F , Uttagsanslutning: Flänsad led , Uttagstyp: Flänsad led , Tryckklassificering: 13.8 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C. , Typ av hållare: Tappad med stängningsplugg , Skärmmaterial: Rostfritt stål