Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9861-338 Nipple Cpvc 3 tum x Stäng schema 80 | AB3VAK 1VGW1

GEORG FISCHER 9861-338 Nippel Cpvc 3 tum x Stäng schema 80

Finns i lager
Artikel: AB3VAK Modell: 9861-338Korsreferens: 1VGW1

Få det Maj 14, Tisdag
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
294SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng bröstvårtan
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
FärgGrå
AnslutningstypMPT
LängdStänga
MaterialCPVC
Max. Tryck420 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell80
TypGängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.RörstorlekTypPris
GF RÖRSYSTEM 9861-170 Nippel 1 1/4 tum x Stäng Mnpt Cpvc Grå | AC3ABN 2PMA2 9861-170210 grader F1.25 "Gängad70SEK
GF RÖRSYSTEM 9861-251 Nippel 2 tum x Stäng Mnpt Cpvc Grå | AC3ABW 2PMA9 9861-251210 grader F2"Gängad130SEK
GF PIPING SYSTEMS 9861-077 Nippel 1/2 x Close Inch Mpt x Mpt Cpvc | AD2RQN 3TPV4 9861-077210 grader F1 / 2 "MNPT28SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9861-104 Nippel 3/4 tum x Stäng | AE9WEE 6MX65 9861-104140 grader F3 / 4 "Gängad36SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9861-133 Nippel 1 x 1 1/2 In | AE9WEJ 6MX70 9861-133140 grader F1"Gängad50SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9861-338 Nippel Cpvc 3 tum x Stäng schema 80
294SEK /enhet