Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRINGSSYSTEM 9861-343 Rörnippel Rörstorlek 3 tum Längd 6 tum | AB3VAU 1VGW9

GEORG FISCHER 9861-343 Rörnippel Rörstorlek 3 tum Längd 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB3VAU Modell: 9861-343Korsreferens: 1VGW9
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
549SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
FärgGrå
AnslutningstypMPT
Längd6"
MaterialCPVC
Max. Tryck420 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell80
TypGängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. Temp.RörstorlekPris
GF RÖRINGSSYSTEM 9861-341 Rörnippelrörstorlek 3 tum Längd 4 tum | AB3VAP 1VGW5 9861-3414"210 grader F3"372SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9861-342 Rörnippel Rörstorlek 3 tum Längd 5 tum | AB3VAR 1VGW7 9861-3425"210 grader F3"463SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9861-426 Rörnippel Rörstorlek 4 tum Längd 6 tum | AB3VBA 1VGX8 9861-4266"210 grader F4"787SEK
GF RÖRSYSTEM 9861-137 Rörnippelrör Storlek 1 tum Längd 4 tum | AE9WEL 6MX73 9861-1374"140 grader F1"101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9861-343 Rörnippel Rörstorlek 3 tum Längd 6 tum
549SEK /enhet