GEORG FISCHER 9870-338FB Wye Cpvc 80 3 tums uttag 150 psi

Finns i lager
Artikel: AF7REC Modell: 9870-338FBKorsreferens: 22JZ94

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.176 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7955
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1 / 2 tum 471 Psi At 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVCSocket471 psi @ 73 grader F.210 grader F1.5 "445SEK
GF PIPING SYSTEMS 9870-020 Wye 80 2-tums halkuttag 404 Psi At 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCSocket404 psi @ 73 grader F.210 grader F2"1 060 kr
GF PIPING SYSTEMS 9870-030 Wye 80 3-tums halkuttag 375 Psi vid 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCSocket375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"4 905 kr
GF RÖRNINGSSYSTEM 9870-040 Wye 80 4 Inch Slip Socket 324 Psi At 73f | AB3VBN 1VGZ2 9870-040CPVCSocket324 psi @ 73 grader F.210 grader F4"5 106 kr
GF RÖRSYSTEM 870-080 Wye 8 x 8 x 8 tums sockel Pvc | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCUttag x Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.140 grader F8 x 8 x 8 "8 839 kr
GF PIPING SYSTEMS 9870-060 Wye Cpvc 80 6-tums uttag 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCSocket150 psi176 grader F6"7 133 kr
GF PIPING SYSTEMS 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1 / 2-tums uttag 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251FBCPVCSocket150 psi176 grader F2 "x 2" x 1-1 / 2 "1 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9870-338FB Wye Cpvc 80 3 tums uttag 150 psi
5 168 kr /enhet