Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U67021.019.0075 Skruvgängskärning 10-24 X 3/4 tum, 100PK | AA9WUF 1HA22

APPROVED VENDOR U67021.019.0075 Skruvgängskärning 10-24 X 3/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WUF Modell: U67021.019.0075Korsref.: 1HA22
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
230SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.414-0.384 "
Huvud Dia.0.312-0.305 "
Huvudhöjd0.12 till 0.105 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.337
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.019.0075 Skruvgängskärning 10-24 X 3/4 tum, 100PK
230SEK /packa