Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GILMOUR 840182-1001 Vattenmunstycke, 250 psi Max. Tryck, Justering, 3/4 tum Storlek GHöjd, Metall, Grå/Röd | CP6LPL 498X28

GILMOUR 840182-1001 Vattenmunstycke, 250 psi Max. Tryck, Justering, 3/4 tum Storlek GHöjd, Metall, Grå/Röd

Finns i lager
Artikel: CP6LPL Modell: 840182-1001Korsreferens: 498X28
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenmunstycke

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GILMOUR 813722-1001 Spraymunstycke, 100 Psi Max. Tryck, 3/4 tums storlek Ght-anslutning | CP6LNV 425X97 813722-1001Spraymunstycke161SEK
GILMOUR 813702-1001 Spraymunstycke, 100 Psi Max. Tryck, 3/4 tums storlek Ght-anslutning | CP6LNW 425X96 813702-1001Spraymunstycke136SEK
GILMOUR 825402-1001 Spraymunstycke, 100 Psi Max. Tryck, 3/4 tums storlek Ght-anslutning | CP6LNX 425X99 825402-1001Spraymunstycke190SEK
GILMOUR 825602-1001 Spraymunstycke, 100 Psi Max. Tryck, 3/4 tums storlek Ght-anslutning | CP6LNY 425X98 825602-1001Spraymunstycke188SEK
GILMOUR 855092-1011 Spraymunstycke, 125 Psi Max. Tryck, 3/4 tums storlek Ght-anslutning | CP6LNZ 425X95 855092-1011Spraymunstycke421SEK
GILMOUR 855012-1001 Vattenmunstycke, 100 psi Max. Tryck, avtryckare, 3/4 tum Storlek GHöjd, svart/röd/rödbrun | CP6LPF 426G20 855012-1001Vattenmunstycke207SEK
GILMOUR 843112-1001 Vattenmunstycke, 100 psi Max. Tryck, avtryckare, 3/4 tum Storlek GHöjd, Metall, Aqua | CP6LPG 425Y02 843112-1001Vattenmunstycke188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GILMOUR 840182-1001 Vattenmunstycke, 250 psi Max. Tryck, Justering, 3/4 tum Storlek GHöjd, Metall, Grå/Röd
227SEK /enhet