Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GL HUYETT WWG-TPS042 Taper Pin, #0 Storlek, 25Pk | AC2JZQ 2KU90

GL HUYETT WWG-TPS042 Taper Pin, #0 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AC2JZQ Modell: WWG-TPS042Korsreferens: 2KU90
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
666SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
Age GroupVuxen
FärgGrå
KönUnisex
Stor änddia.0.156 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2"
Rockwell HårdhetB90
Enkel skjuvhållfasthet (kg)85,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)35,000
Storlek#0
Liten änddia.0.114 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GL HUYETT WWG-TPS042 Taper Pin, #0 Storlek, 25Pk
666SEK /packa