Användningsmiljö: Kommersiella miljöer , Anslutning: Kabel och baksida , Betyg: Kommersiell , Material: Nylon , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Dekoratör , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Driva. Beskrivning: Sabotagebeständigt och jämnt ansikte , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.14 " , Ledningsmetod: Rygg och sida
Konstruktion / kommersiell behållare
Hubbell Wiring Device-Kellem duplex dekorationsuttag används i fabriker, kontorsbyggnader och tillverkningsanläggningar för att avsluta ledningar för enkel anslutning eller frånkoppling. De har nylonkonstruktion med estetisk Style Line-design för att ge låg friktion och hög belastningskapacitet och tål temperaturer från -40 till 75 grader C. Dessa uttag är integrerade med gaffelterminaler som kan självjorda, tillgängliga i 1/ 2 & 1 hk varianter.
Raptor Supplies erbjuder också Duplex spolkärl för sjukhusklassapplikationer