Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-30-QT Remskiva Hawk Pd Dual Hi-performance 30 Spår | AC3NHE 2UWN5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-30-QT Pulley Hawk Pd Dubbla högpresterande 30 spår

Finns i lager
Artikel: AC3NHE Modell: P30-8M-30-QTKorsreferens: 2UWN5
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
2 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Bore Dia.0.500mm
HåltypBushad
Bussning krävsQT eller H
Flänsdia.85.090mm
MaterialGjutjärn
Max. Borra38
Max. Borra12.7 mm
Antal spår30
Utanför Dia.75.130mm
Tonhöjd76.390 mm
Pitch Dia.76.390mm
TypHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Bredd47.625mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBussning krävsFlänsdia.Max. BorraAntal spårUtanför Dia.TonhöjdPitch Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P34-8M-30-SH Remskiva Hawk Pd Dual Hi-performance 34 Spår | AC3NHG 2UWN7 P34-8M-30-SH38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm2 715 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P36-8M-30-SH Remskiva Hawk Pd Dual Hi-performance 36 Spår | AC3NHH 2UWN8 P36-8M-30-SH38.1mmSH100.076mm433690.300mm91.670 mm91.670mm2 930 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P38-8M-30-SH Remskiva Hawk Pd Dual Hi-performance 38 Spår | AC3NHJ 2UWN9 P38-8M-30-SH38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm2 937 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P40-8M-30-SH Remskiva Hawk Pd Dual Hi-performance 40 spår | AC3NHK 2UWP1 P40-8M-30-SH38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm3 357 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-30-SDS Pulley Hawk Pd Dual Hi-performance 56 Spår | AC3NHM 2UWP3 P56-8M-30-SDS38.1mmSDS151.130mm5056141.220mm142.600 mm142.600mm4 567 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P64-8M-30-SK Remskiva Hawk Pd Dual Hi-performance 64 Spår | AC3NHN 2UWP4 P64-8M-30-SK50.013mmSK171.958mm6664161.595mm8 mm162.967mm5 269 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P72-8M-30-SK Remskiva Hawk Pd Dual Hi-performance 66 Spår | AC3NHP 2UWP5 P72-8M-30-SK50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm5 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-30-QT Pulley Hawk Pd Dubbla högpresterande 30 spår
2 550 kr /enhet