GOULDS VATTENTEKNIK 18GBC20 Pump 2 hk 1 fas 115-230v 13 steg | AC6BGG 32J715

GOULDS WATER TECHNOLOGY 18GBC20 Pump 2 Hk 1 Fas 115-230v 13 steg

Finns i lager
Artikel: AC6BGG Modell: 18GBC20Korsref: 32J715

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Amps18.8 / 10.2-9.4
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head23 @ 244 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head28-6 @ 167-390 ft
DiffusormaterialGlasfylld polykarbonat
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI35
GPM @ 100 PSI24
GPM @ 120 PSI20
GPM @ 140 PSI15
GPM @ 160 PSI12
GPM @ 20 PSI34
GPM @ 40 PSI31
GPM @ 60 PSI29.5
GPM @ 80 PSI26
Höjd5.75 "
Husets materialGjutjärn
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialGlasfylld polykarbonat
PumphjulstypStängt
Inlopp1 "FNPT
Inlopp / utlopp1 "FNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)1 "FNPT
Längd30 9 / 16 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.160 grader
Max. Tryck75 psi
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1 "FNPT
Fas1
Kontakt eller anslutningstyp1 / 4 "NPT
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypTyp 6
Servicefaktor1.25
AxelmaterialRostfritt stål
praktik13
Spänning115-230
Vättade materialGjutjärn, Kol, Keramik, Buna, Rostfritt stål, Konstruerad komposit
Bredd6 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)23.19
Fartygets längd (cm)84.84
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPPumphjulsmaterialInloppLängdMax. FalltryckPris
GOULDS VATTENTEKNIK 7GBC07 Pump 3/4 hk 1 fas 115-230v 13 steg | AC6BEZ 32J683 7GBC07Gjutjärn12.8/6.49 @ 280 ft3/4Glasfylld polykarbonat1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI23 202 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 10GBC10 Pump 1 hk 1 fas 115-230v 10 steg | AC6BFA 32J684 10GBC10Gjutjärn16 / 8.4-8.013 @ 200 ft1Glasfylld polykarbonat1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI23 499 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 5GBC05 Pump 1/2 hk 1 fas 115-230v 9 steg | AC6BFB 32J685 5GBC05Gjutjärn6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft1/2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT23.125 "375 PSI21 356 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 10GBC15 Pump 1-1 / 2 hk 1 fas 115-230v 15 steg | AC6BFC 32J686 10GBC15Gjutjärn18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft1.5Glasfylld polykarbonat1 "FNPT27.125 "375 PSI27 899 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 5GBC03 Pump 1/2 hk 1 fas 115-230v 7 steg | AC6BFD 32J687 5GBC03Gjutjärn6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft1/2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI21 153 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 10GBS10 Pump 1 hk 1 fas 115-230v 10 steg | AC6BFE 32J688 10GBS10Rostfritt stål16 / 8.4-8.013 @ 205 ft1Glasfylld polykarbonat1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI36 079 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 25GBC20 Pump 2 hk 1 fas 115-230v 10 steg | AC6BFF 32J689 25GBC20Gjutjärn18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft2Glasfylld polykarbonat1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI37 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 18GBC20 Pump 2 Hk 1 Fas 115-230v 13 steg
37 032 kr /enhet