GOULDS WATER TECHNOLOGY

Goulds Water Technology, ett Xylem-undermärke, som grundades 1848, tillverkar vattenpumpar för jordbruk, bygghandel, kommersiella och lätta industriella vatten- och avloppsvattenapplikationer. Läs mer

Filter

Pumps

Motorer

Vattensystem

Säkerhet

Kraftöverföring

Pneumatik

Lim Tätningsmedel och tejp

HVAC och kylning

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

hårdvara

Pumps Filter

CentrifugalpumparVisa alla

  • Boosterpumpar och system

    Enstegs centrifugalpumpar utformade för att uppnå högre flödeshastigheter och övervinna högt systemhuvud genom att öka trycket i pumphjul. Har ett 316L rostfritt stål / Noryl / rostfritt stålhjul och erbjuds i olika hk- och ampere-betyg

  • Kemikaliebeständiga pumpar
  • Flerstegsboosterpumpar och -system

    Designad för att ge högtrycksprestanda vid lågt vätskeflöde vilket gör dem idealiska för användning med tryckförstärkande och omvänd osmossystem. Har ett gjutjärn / rostfritt stål / mässingshus och finns i flödeshastigheter upp till 70 gpm (vid 40 psi)

  • Självsugande tryckpumpar

    Använd luft-vattenblandning för att självimprappa pumphjulet för optimal pumpprestanda. Har en kontinuerlig motor och lättåtkomliga avtappningspluggar

  • Självsugande pumpar

    Centrifugalpumpar utformade för att skapa ett vakuum i sugledningen för att suga vätska inuti pumpen. Har en 184JM / 182JM-ram och en kontinuerlig TEFC / ODP-motor och klarar tryck upp till 71 psi

  • Straight Center urladdningspumpar

    60 hz centrifugalpumpar med kontinuerlig drift och lättillgängliga avtappningspluggar för användning i vattencirkulation, bevattning och booster-tjänster. Består av NPT-anslutningar (inlopp och utlopp) från mittlinjen och finns i olika flöden

  • Raka centrifugalpumpar

    Nära kopplade centrifugalpumpar som används för vätskeöverföring vid pumpning och sprutning. Har kul- / hylslager för att bära alla radiella eller axiella tryckbelastningar och erbjuds i varianter av 5-, 6- och 8-tums diameter

Avloppsvatten och avloppspumparVisa alla

  • Avloppspumpar

    Nedsänkbara pumpar som används i septiska system av högtyp, tömning av tvätt och borttagning av sump eller gråvatten för att pumpa fastinnehållande vatten. Erbjuds i spänningsvärden upp till 230 V och en maximal motorhastighet på 3450 rpm

  • Kvarnpumpar

    Används för att slipa avloppsvatten till en fin uppslamning och pumpa ut det i det offentliga avloppssystemet. Har automatiskt termiskt skydd, ett brons / gjutet kiselbronshjul och en kondensatorstartmotor

  • Sänkbara avloppspumpar

    Används för att pumpa avloppsvatten (fasta ämnen och vätskor) från avloppsbassänger till septiktankar och erbjuda en hållbar, icke-igensatt pumphjulsdrift i bostäder och kommersiella tjänster. Finns i olika pumpkapaciteter och ampere-konfigurationer

  • Sänkbara pumpar
  • Sump Pump Tillbehör

Om GOULDS WATER TECHNOLOGY

Goulds Water Technologys omfattande katalog inkluderar självsugande tryck, dränkbart avloppsvatten, raka pumpar och boosterpumpar och tillbehör. Märkets dränkbara avloppspumpar är idealiska för applikationer i kommunala och underavdelningar hissstationer, industriella avvattningstjänster, avloppssystem och avloppsreningsverk. De kan hantera fast avfall upp till 3 tum och har ett dynamiskt balanserat, icke-täppande pumphjul som överför avloppsvatten (både flytande och fast) från en avloppsbassäng till en septiktank. Dessa pumpar är konstruerade för kontinuerlig drift och består av en kondensatoraktiverad/oljefylld motor (maximalt varvtal på 3450 rpm) och axlar av rostfritt stål/kiselkarbid med en tätning för att undvika vätskeläckage. Goulds vattenteknik flerstegs boosterpumpar ger högtrycksprestanda vid lågt vätskeflöde och är idealiska för användning med system för tryckförstärkning och omvänd osmos. De har gjutjärn / rostfritt stål / mässingshus och finns i flödeshastigheter upp till 70 GPM (vid 40 psi).

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Goulds Water Technologys MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton & Little Giant-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Goulds Water Technology-pumpar tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Goulds Water Technology-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa varor med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

GT IRRI-GATOR

Dessa centrifugalpumpar använd en luft-vattenblandning för att självsudda pumphjulet för optimal pumpprestanda. De har en kontinuerlig motor och är lätta...Läs mer 

HydroPro trycktankar

Dessa tankar har butylgummimembran som separerar luft och vatten och även upprätthåller luftladdningen. Deras effektiva design minskar pumpens på/av-cykler, vilket resulterar i längre motor- och strömbrytares livslängd och minskar...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka är tillämpningarna för Goulds Water Technology-produkter?

Deras produkter används för vattenförsörjning, tryckhöjning, bevattning, HVAC, avloppsvatten, avvattning och olika andra applikationer.

Vilka är skillnaderna mellan Goulds dränkbara och jetpumpar?

Dränkbara pumpar installeras under vattnet, medan jetpumpar installeras ovanför marken.

Vilka är skillnaderna mellan märkets centrifugal- och deplacementpumpar?

Centrifugalpumpar använder ett roterande impeller för att skapa ett flöde, medan positiva deplacementpumpar använder en fram- och återgående eller roterande mekanism för att flytta vätska. Centrifugalpumpar är lämpliga för applikationer med högt flöde och lågt tryck, medan deplacementpumpar är lämpliga för applikationer med lågt flöde och högt tryck.

Var har Goulds Water Technology sitt huvudkontor?

Varumärket är baserat i Seneca Falls, New York, USA.

Varumärkesexklusiva produkter