GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Högflödescentrifugalpump, 3/4 hk | AB2NZL 1N518

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Högflödescentrifugalpump, 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AB2NZL Modell: 2BF10712Korsreferens: 1N518

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps14.0 / 7.5-7.0
Bästa effektivitet GPM @ Head55 @ 45 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head30-80 GPM @ 52-31 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 30 ft. av Head80
GPM för vatten @ 40 ft. av Head66
GPM för vatten @ 50 ft. av Head36
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
Pumphjul Dia.3-5 / 8 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck30 psi
Längd14.875 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head80 @ 30 ft
Max. Huvud52 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head20 @ 52 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas1
Portrotation45 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.5
Axelmaterial303-serien rostfritt stål
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Enfas, öppen droppsäker (ODP) centrifugalpump designad för allmän pumpning, vattencirkulation, boosterservice, vätskeöverföring, sprutsystem och jockeypumpservice
    • 3642 serie nära kopplad pump ger flexibel koppling och enkel installation utan metallbas
    • Utrustad med ett högeffektivt inneslutet pumphjul och kan monteras i både horisontellt och vertikalt läge
    • Hölje av gjutjärnsstycke med utdragbar design ger urladdningsrotation i åtta lägen och har gängade öppningar för grundning, avluftning och dränering
    • Kontinuerlig driftmotor med radiella / axiella trycklastkompatibla kullager

Vanliga frågor och svar:

F. Kan Goulds 2BF10712 användas för att pumpa ut vattenavhärdare?

S. I de flesta fall används inte pumpen för detta eftersom den höga salthalten i vattenavhärdarens utsläpp är mycket frätande och kommer att angripa tätningar, skruvar och motoraxel.

F. Kan Goulds Water Technology 2BF10712-pump dra vatten ur en damm, sjö eller flod?

S. Dessa centrifugalpumpar kan användas med alla källor för rent och färskt vatten. För att dra vatten från en sjö/flod/bäck installerar professionella entreprenörer oftast en stor fotventil med stor skärmyta så att främmande föremål (tång, fisk etc.) inte kan dras in.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF10712 Högflödescentrifugalpump, 3/4 hk
18 087 kr /enhet