GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1HBA0H 208 till 240/480 VAC Centrifugalpump, 3-fas, 2 tums NPT-inloppsstorlek | CD2LQP 53DL78

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208 till 240/480 VAC centrifugalpump, 3-fas, 2 tum NPT inloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CD2LQP Modell: 3BF1HBA0HKorsreferens: 53DL78

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps9.5-9.0/4.5
Bästa effektivitet GPM @ Head87 @ 104 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40 till 100 gpm @ 130 till 60 fot
Ram145JM
GPM för vatten @ 100 ft. av Head67
GPM för vatten @ 120 ft. av Head67
GPM för vatten @ 30 ft. av Head137
GPM för vatten @ 40 ft. av Head133
GPM för vatten @ 50 ft. av Head128
GPM för vatten @ 60 ft. av Head122
GPM för vatten @ 70 ft. av Head115
GPM för vatten @ 80 ft. av Head107
GPM för vatten @ 90 ft. av Head100
Höjd8"
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inloppstryck100 PSI
Inloppsstorlek2 "NPT
Längd18.375 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 16 "
Max. GPM @ Head140 @ 25 ft
Max. Huvud139 Ft.
Max. Flytande temp.212 grader F
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head40 @ 132 ft
Motorvarvtal3500
Utloppsstorlek1-1 / 2 "NPT
Fas3
Portrotation90 steg
Spänning208 till 240/480 VAC
Bredd10.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208 till 240/480 VAC centrifugalpump, 3-fas, 2 tum NPT inloppsstorlek
33 247 kr /enhet