GOULDS VATTENTEKNIK GT153 Pump Centrifugal 1.5hk | AE9VFF 6MR24

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 Pump Centrifugal 1.5 hk

Finns i lager
Artikel: AE9VFF Modell: GT153Korsreferens: 6MR24

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps6.0-5.8/2.9
Bästa effektivitet GPM @ Head50 @ 92 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 ft
Avtappningsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM för vatten @ 2 ft. av Head140
Höjd9.25 "
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck25 PSI
Längd20 1 / 16 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1/16 + BG15 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Huvud122 ft.
Max. Tryck53 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
PortrotationTOPP
RPM3500
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypMekanisk axel
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av122 Ft.
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic och Buna
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.975
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Goulds Water Technology GT153 centrifugalpump kan fylla på upp till 25 fots suglyft och är designad med en bakåtdragbar konfiguration för enkel service. Denna pump med en självsugande design gynnar bevattning, VVS-enheter och allmän vattenöverföring.

Funktioner:

  • Goulds GT153 centrifugalpump har en tvåkammarmotor som ger enkel åtkomst till motorledningar och utbytbara komponenter.
  • Den formsprutade, bultade diffusorn säkerställer positiv inriktning mot pumphjulet.
  • Den har ett kraftigt gjutjärnshölje för att främja hållbarheten.
  • Denna centrifugalpump drivs av en kontinuerlig motor för att fungera under långa timmar utan skador.
  • För att förbättra korrosionsbeständigheten används en elektrocoat-färgteknik både inuti och utanför pumphuset.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en självsugande design?

A. Självsugande innebär att pumpen kan använda vätska som lagras i sitt hus för att generera ett vakuum på sugledningen.

F. Vad är konstruktionsmaterialet för impellern på denna centrifugalpump?

A. Goulds Water Technology erbjuder GT153 centrifugalpumpen med glasfylld Noryl för att ge korrosions- och nötningsbeständighet.

F. Vilken är den högsta vätsketemperaturen som denna pump kan hantera?

A. 160 grader Fahrenheit.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 Pump Centrifugal 1.5 hk
14 576 kr /enhet