Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GPIMETER 40GPMPart. Filterad bränslefilterbehållare, 30 mikron filterstorlek, 40 gpm | AA4ZDL 13K532

GPIMETERS 40GPMPart. Filterad bränslefilterbehållare, 30 mikron filterstorlek, 40 gpm

Finns i lager
Artikel: AA4ZDL Modell: 40GPMPart. FiltKorsreferens: 13K532
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
881SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilterbehållare
FärgWhite
Anslutningsstorlek1 1 / 2 "
AnslutningstypUNF
filter~~POS=TRUNC30 mikron
Flödeshastighet40 gpm
Husets materialAluminium
Längd5 1 / 16 "
Max. Tryck50 psi
Övergripande Dia.5 1 / 8 "
Totala höjden11 "
TypPartikulär centrifugering på filter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
GPIMETARE 18GPM Del. Filterad bränslefilterbehållare, 10 mikron filterstorlek, 18 gpm | AA4ZDJ 13K530 18GPM Del. Filt275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPIMETERS 40GPMPart. Filterad bränslefilterbehållare, 30 mikron filterstorlek, 40 gpm
881SEK /enhet