Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRACO 238562 Spetsfilter 100 nät | AB4ZGA 20L048

GRACO 238562 Spetsfilter 100 Mesh

Finns i lager
Artikel: AB4ZGA Modell: 238562Korsreferens: 20L048

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTipsfilter
Typ100 nät

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
GRACO 224454 Spetsfilter 60 Mesh 5 Pk | AB4ZFZ 20L047 22445460 nät664SEK
GRACO 224468 Spetsfilter 100 nät - Förpackning med 2 | AB4ZGC 20L050 224468100 nät574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO 238562 Spetsfilter 100 Mesh
135SEK /enhet