GRACO

Filter

Måla utrustning och tillbehör

Vattensystem

Pneumatik

Utomhusutrustning

Smörjning

hårdvara

Måla utrustning och tillbehör Filter

Färgsprutor och tillbehörVisa alla

  • Luftfria sprutpistoler

    Manuella sprutpistoler med en helt sluten design för att eliminera nålens exponering för vätskor och ett avtagbart avtryckarskydd för enkel åtkomst till filter. Kommer utrustad med ett tumlåst säkerhetslås på 2- / 4-fingeravtryckarna. Separata sprutpistolssats finns också

  • Luftfria spraytips och tipskydd

    Volframkarbidsprutspetsar som arbetar på Reverse-A-Clean x Switch Tip-teknik för att generera fläktmönster upp till 24 tum och en maximal öppning på 0.023 tum. Kan enkelt rensa träskor genom att helt enkelt vända omkopplingsspetsen. Separata 7 / 8- & 11/16-tums gängade spetsskydd finns också

  • Eldrivna luftfria färgsprutor

    Perfekt för målarfunktioner som kräver hög effekt och stora spetsstorlekar. Har en underhållsfri design för att motstå dumpningstryck upp till 3300 psi och en helt sluten, borstlös likströmsmotor för att skydda interna komponenter. Valda modeller är utrustade med en vagn

  • Handhållna färgsprutor

    Precisionsstyrda högtryckssprutor som ger ett konsekvent sprutfläktmönster utan tryckfluktuationer. Har en Triax trippelkolvspump som ger fullspetsstöd och en ProConnect-funktion som tillåter pumpbyte med bara en skruvmejsel

  • HVLP-sprutsystem

    Höghastighets-, lågtryckssprutor med en TurboForce-turbindesign som kan generera höga luftflöden med mindre värme och en inbyggd pistol- och mugghållare som möjliggör enkel färgpåfyllning utan spill. Finns i 11 & 14 A-konfigurationer

  • Färgsprutfilter

    Utbytbara nätfilter för att sålla bort oönskade partiklar från färg. Minska igensatta spetsar, förbättra sprayfinishen och förläng färgsprutans livslängd. Finns i små och stora mesh konstruktionsvarianter för att leverera finare sprayer respektive hantering av tjockare vätskor

  • Måla tankslangar

    Designad för att förbättra prestandan hos högtryckssprutor. Har ett kemikaliebeständigt slangskydd för att motstå lösningsmedel, syror och baser och en tryckklassad färgkodad kropp för att hjälpa användaren att välja rätt slang

  • Sprutpistolstillbehör

    Inkluderar bilbatteriladdare, kit för utökad livslängd, återuppbyggnadssatser för handhållna sprutpistoler, reparationssatser för handhållna sprutpistoler, handhållna sprutpistoler, förvarings-/startsatser, litiumjonbatterier, pumpreparationssatser och halstätningar

  • Sprutpistolkoppar

    Ge omedelbar tillgång till en lagrad färgförsörjning i sifon, HVLP, konventionella, tryck- och handhållna sprutor. Använd gängade lock för att förhindra läckage och spill

  • Sprutpistolförlängningar

    Används för att måla tak, golv och trapphus; förhindra att användare faller från stegar. Har stolpar som enkelt fästs på vanliga luftfria sprutpistoler eller sprutspetsar för att måla höga eller svåråtkomliga områden

  • Striping Marking Machine / Applicators

    Används för sprutning eller rullande ränder och andra markeringar på trottoarer, cementerade ytor eller idrottsplatser. Har en bärbar design utrustad med en bränsle- / batteridriven motor för enkel segling i begränsade utrymmen

Om GRACO

Graco är en ledande tillverkare av premiumpumpar och sprayutrustning för vätskehantering inom bygg-, tillverknings-, process- och underhållsindustrin. Företagets produktkatalog innehåller högtryckssprutpistoler, handhållna färgsprutor, färgtankslangar och sprutpistolförlängningar. De luftlösa sprutpistolerna är designade för att pumpa direkt från stora hinkar eller burkar med färg och orsakar mindre översprutning än de kompressionsdrivna färgsprutorna. Dessa Graco sprutpistoler är idealiska för att spruta på strukturerade väggar och ojämna ytor snabbare och jämnt. Färgsprutfilter från Graco används för att ta bort oönskade partiklar från färg för att minska igensättning, förbättra sprayfinish och förlänga färgsprutans livslängd. Välj från ett omfattande utbud av Graco-tillbehör, högtryckssprutspetsar, sprutpistolkåpor och applikatorer för ränder på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter