Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0810044008 Reducerande T-shirt 1-1 / 4 tum x 3/4 tum x 1-1 / 4 tum Fnpt | AG4KVK 34DC90

GRAINGER 0810044008 Reducing Tee 1-1/4 tum x 3/4 tum x 1-1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG4KVK Modell: 0810044008Korsreferens: 34DC90

Få det Maj 15, Onsdag
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)8.56
Fartygets längd (cm)8.56
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER 0810044412 Reducerande T-shirt 1-1 / 4in.x3 / 4in.x3 / 4in. Fnpt | AG4KVJ 34DC89 08100444121-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "301SEK
GRAINGER 0810043406 Reducerande T-shirt 1-1 / 4in. x 1 tum x 1 tum Fnpt | AG4KVL 34DC91 08100434061-1 / 4 "x 1" x 1 "266SEK
GRAINGER 0810047605 Reducerande Tee 1-1 / 2 tum x 1 tum x 1 tum Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "351SEK
GRAINGER 0810045807 Reducerande T-shirt 1-1 / 2 tum x 1-1 / 2 tum x 3/4 tum Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "298SEK
GRAINGER 0810046011 Reducerande T-shirt 1-1 / 2 tum x 1-1 / 2 tum x 1/2 tum Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0810044008 Reducing Tee 1-1/4 tum x 3/4 tum x 1-1/4 tum Fnpt
277SEK /enhet