Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4MU25 luftcylinder 6 tum slaglängd 11.375 tum längd | AD8UUW

SPEEDAIRE 4MU25 luftcylinder 6 tums slaglängd 11.375 tum

Finns i lager
Artikel: AD8UUW Modell: 4MU25

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 586 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Bore Dia.1.5 "
KuddtypIngen
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda441 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd11.375 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke6"
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKuddtypÄndmaterialFinishTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU20 Luftcylinder 1 tum Slaglängd 6.375 tum Längd | AD8UUQ 4MU20IngenStålSvart6.375 "Stål1"3 925 kr
SPEEDAIRE 4MU21 Luftcylinder 2 tum slaglängd 7.375 tum längd | AD8UUR 4MU21IngenStålSvart7.375 "Stål2"4 155 kr
SPEEDAIRE 4MU22 Luftcylinder dubbelverkande 8.375 tum längd | AD8UUT 4MU22IngenStålSvart8.375 "Stål3"4 190 kr
SPEEDAIRE 4MU23 Luftcylinder 4 tum slaglängd 9.375 tum längd | AD8UUU 4MU23IngenStålSvart9.375 "Stål4"4 481 kr
SPEEDAIRE 4MU24 Luftcylinder 5 tums slaglängd 10.375 tum längd | AD8UUV 4MU24IngenStålSvart10.375 "Stål5"4 379 kr
SPEEDAIRE 4MU26 Luftcylinder 1-1 / 2 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UUX 4MU26JusterbarStålSvart13.375 "Stål8"6 952 kr
SPEEDAIRE 4MU27 Luftcylinder 10 tums slaglängd 15.375 tum längd | AD8UUY 4MU27JusterbarStålSvart15.375 "Stål10 "7 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4MU25 luftcylinder 6 tums slaglängd 11.375 tum
4 586 kr /enhet