Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0811049410 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 3/4 tum Fnpt | AG4KWJ 34DD14

GRAINGER 0811049410 Reducing Tee 2 tum x 2 tum x 3/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG4KWJ Modell: 0811049410Korsreferens: 34DD14

Få det Maj 15, Onsdag
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
494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2 "x 2" x 3/4 "
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)10.01
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER 0811051606 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1-1 / 2 tum x 2 tum Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "638SEK
GRAINGER 0811051408 Reducerande utslagsplats 2 tum x 3/4 tum x 2 tum Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "546SEK
GRAINGER 0811051218 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1 tum x 2 tum Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "639SEK
GRAINGER 0811051010 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1-1 / 4 tum x 1-1 / 4in. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "558SEK
GRAINGER 0811049618 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 1/2 tum Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "595SEK
GRAINGER 0811049212 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 1 tum Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "539SEK
GRAINGER 0811044411 Reducing Tee 1-1/4 tum x 3/4 tum x 3/4 tum FNPT | AH4DFT 34DD02 08110444111-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0811049410 Reducing Tee 2 tum x 2 tum x 3/4 tum Fnpt
494SEK /enhet