Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 1006-WA Rope, 1/16 Inch Rope Dia, Manila, 4 Lb Working Load Limit, 40 Lb Tensile Strength, Plies | CQ7RKB 45AU75

GRAINGER 1006-WA Rope, 1/16 Inch Rope Dia, Manila, 4 Lb Working Load Limit, 40 Lb Tensile Strength, Plies

Finns i lager
Artikel: CQ7RKB Modell: 1006-WAKorsreferens: 45AU75
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRep

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdFörpackningstypDraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
GRAINGER 1004-WA Rep 160 Fot Vit 20lb. Polypropen | AH9VVF 45AV20 1004-WAKnytning och buntning av rep160ft.Spole140 lb.14 lb.64SEK
GRAINGER 19620 rep 3000 fot vit polypropen | AH9VVW 45AV36 19620Knytning och buntning av rep3000ft.Kartong400 lb.40 kg698SEK
GRAINGER 1006G-WA rep, 1/16 tums rep Dia, Grön, 4 Lb arbetsbelastningsgräns, 40 Lb draghållfasthet, lager | CQ7RJU 45AV12 1006G-WARep----39SEK
GRAINGER 1137-WA rep, 1/16 tums repdiameter, vit, 2 lb arbetsbelastningsgräns, 20 lb draghållfasthet, lager | CQ7RJV 45AV48 1137-WARep----105SEK
GRAINGER 1111-WA rep, 1/16 tums repdiameter, vit, 4 lb arbetsbelastningsgräns, 40 lb draghållfasthet, vridet | CQ7RJW 45AV01 1111-WARep----108SEK
GRAINGER 5054-WA rep, 5/64 tums repdiameter, vit, 10 lb arbetsbelastningsgräns, 120 lb draghållfasthet | CQ7RJX 35MP10 5054-WARep----111SEK
GRAINGER 89O-WA garn, 1/16 tums repdiameter, orange, 10 lb arbetsbelastningsgräns, 100 lb draghållfasthet | CQ7RJY 35MP19 89O-WAGarn----138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 1006-WA Rope, 1/16 Inch Rope Dia, Manila, 4 Lb Working Load Limit, 40 Lb Tensile Strength, Plies
24SEK /enhet