Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 109FB7 O-ring Dash 109 Viton 0.1 I Pk 500 | AF7CLG 20UU50

GRAINGER 109FB7 O-ring Dash 109 Viton 0.1 I Pk 500

Finns i lager
Artikel: AF7CLG Modell: 109FB7Korsreferens: 20UU50
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
976SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringen
Faktisk Inside Dia.0.299 "
Verklig bredd0.103 "
AS568 Dash-nummer109
FärgBrun
TvärsnittsformRunda
durometer75 Shore A
Durometer BetygMedium hård
MaterialViton
Nominell Inside Dia.5 / 16 "
Nominell utanför dia.1 / 2 "
Nominell bredd3 / 32 "
Utanför Dia.1 / 2 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-15 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926904510

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Inside Dia.AS568 Dash-nummerArtikelNominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Utanför Dia.förp. Antal.Pris
GRAINGER 110FB7 O-ring Dash 110 Viton 0.1 I Pk 10000 | AF7CLH 20UU51 110FB70.362 "110O-ringen3 / 8 "9 / 16 "9 / 16 "1000017 460 kr
GRAINGER 117FB7 O-ring Dash 117 Viton 0.1 I Pk 10000 | AF7CLJ 20UU52 117FB70.799 "117O-ringen13 / 16 "1"1.5 "1000029 959 kr
GRAINGER 118FB7 O-ring Dash 118 Viton 0.1 I Pk 5000 | AF7CLK 20UU53 118FB70.862 "118O-ringen7 / 8 "1-1 / 16 "1-11 / 16 "500021 017 kr
GRAINGER 011-060143 O Ring, Viton | CQ3NLH 24JH72 011-060143--O ring---160SEK
GRAINGER 004-060113 O-Ring, Viton | CQ3NLM 24JH37 004-060113--O-ringen---137SEK
GRAINGER AL-QC03/8V Viton O-ring, Viton O-ring | CQ3NUB 24JJ11 AL-QC03/8V--O-ringen---123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 109FB7 O-ring Dash 109 Viton 0.1 I Pk 500
976SEK /packa