Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 1391_72_0 360 mässing rektangulär stång, 360, 2 tum X 6 fot nominell storlek, 0.1875 tum tjock | CP7TRN 804D95

GRAINGER 1391_72_0 360 mässing rektangulär stång, 360, 2 tum X 6 fot nominell storlek, 0.1875 tum tjock

Finns i lager
Artikel: CP7TRN Modell: 1391_72_0Korsreferens: 804D95

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär stång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.978
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER 1367_12_0 360 mässing rektangulär stång, 360, 1 1/2 tum X 12 tum nominell storlek, 0.125 tum tjock | CP7RYB 804D26 1367_12_0Rektangulär stång178SEK
GRAINGER 1411_12_0 360 mässing rektangulär stång, 360, 1 1/2 tum X 12 tum nominell storlek, 0.25 tum tjock | CP7RYC 804DE1 1411_12_0Rektangulär stång333SEK
GRAINGER 1433_12_0 360 mässing rektangulär stång, 360, 1 1/2 tum X 12 tum nominell storlek, 0.3125 tum tjock | CP7RYD 804DH6 1433_12_0Rektangulär stång502SEK
GRAINGER 1455_12_0 360 mässing rektangulär stång, 360, 1 1/2 tum X 12 tum nominell storlek, 0.375 tum tjock | CP7RYE 804DL6 1455_12_0Rektangulär stång531SEK
GRAINGER 1474_12_0 360 Mässing rektangulär stång, 360, 1 1/2 tum X 12 tum Nominell storlek, 0.5 tum tjock | CP7RYF 804DT1 1474_12_0Rektangulär stång637SEK
GRAINGER 1492_12_0 360 mässing rektangulär stång, 360, 1 1/2 tum X 12 tum nominell storlek, 0.625 tum tjock | CP7RYG 804DX1 1492_12_0Rektangulär stång799SEK
GRAINGER BF360/7501500-12 360 Mässing rektangulär stång, 360, 1 1/2 tum X 12 tum Nominell storlek, 0.75 tum tjock | CP7RYH 803GY6 BF360/7501500-12Rektangulär stång986SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 1391_72_0 360 mässing rektangulär stång, 360, 2 tum X 6 fot nominell storlek, 0.1875 tum tjock
2 090 kr /enhet