GRAINGER 13R509 Skåp, 66 x 30 x 54-1/2 Inch Storlek, 52 cu.ft., Tan, Stål | AA6BWY 1020

GRAINGER 13R509 Skåp, 66 x 30 x 54-1/2 tum, 52 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BWY Modell: 13R509Korsreferens: 1020

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Stängd längd54.5 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typInfälld På Dörrar
Höjd54.5 "
LåssystemIntegrerat lås
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal handtag2
Antal hyllor3
Antal medar6
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet52 cu. ft.
StilSkåp
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 229.05
Fartygets höjd (cm)147.07
Fartygets längd (cm)169.16
Fartygets bredd (cm)80.52
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta skåp ger överlägsen förvaringssäkerhet för arbetsplatsens verktyg och utrustning. Detta industriskåp har fyra fullbreddshyllor i en öppen design, vilket möjliggör effektiv förvaring och organisation.

Funktioner:

  • Den levereras med vädertäta dörrar för att skydda innehållet på insidan, medan den rörformade stålramen och den pulverlackerade finishen säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Detta skåp har ett integrerat försänkt lås, vilket är det enda UL-klassade, borr- och väderbeständiga låset på marknaden, vilket gör skåpet ogenomträngligt för borrning och bända.
  • Den är integrerad med en övre hylla som är 10.5 tum från skåpets kant, den andra hyllan är 7.5 tum från botten av den översta hyllan och den nedre hyllan är justerbar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för detta skåp?

A. Denna förvaringsenhet har en kapacitet på 2500 lb (inklusive vikten på förvaringsbehållaren).

F. Hur lyfter man detta skåp?

A. Den är konfigurerad med lyftringar för att tillåta kranrörelse med korrekt riggning och säkerhetsåtgärder. Enheten har en låg tyngdpunkt, vilket ger bättre stabilitet och säkrare lyft än tvåpunkts- eller stånglyftssystem.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R509 Skåp, 66 x 30 x 54-1/2 tum, 52 cu.ft., brun, stål
49 024 kr /enhet