GRAINGER 13R510 Skåp, dubbelsidigt, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., solbrunt, stål | AA6BWZ 99

GRAINGER 13R510 Skåp, dubbelsidig, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BWZ Modell: 13R510Korsreferens: 99

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 586 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Stängd längd60 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd60 "
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar4
Antal handtag2
Antal hyllor3
Antal medar6
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Lagringskapacitet59.4 cu. ft.
StilSkåp
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.65
Fartygets höjd (cm)156.21
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta skåp är ett dubbelsidigt hyllskåp som kan låsas och användas för förvaring av verktyg, utrustning och förnödenheter. Dubbla dörrar på både fram- och baksidan av enheten svänger utåt åt sidan för enkel åtkomst under lastning och lossning.

Funktioner:

  • Detta skåp har kraftiga infällda handtag på sidorna för ökad rörlighet samtidigt som det skyddar mot eventuella skador under transporten.
  • Den har 3 fullängdshyllor (med en justerbar bottenhylla) för förvaring av föremål med långa längder.
  • Detta skåp har 4-vägs, förstansade medar för ökad stabilitet och enkel transport med en gaffeltruck.
  • Den har ett låssystem med 3-punktsspärr och infällt låshus för att förhindra stöld av det förvarade innehållet.
  • Detta arbetsplatsskåp är utrustat med en fotfrigöringsspärr för att lätt kunna öppna dörrarna med bara en fot även när en användares händer är fulla.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är konstruktionsmaterialet för detta skåp?

S. Den har en 16-gauge stålkropp med helbågsvetsade sömmar, 7-gauge medar och pulverlackering för hållbarhet och strukturell styrka.

F. Hur installerar man ett låssystem på detta skåp?

A.

  • Lossa hänglåsfliken på detta skåp med hjälp av en 1/2 tums hylsa eller skiftnyckel och placera sedan spärrstången i "låst" läge. Montera en vagnbult i hänglåsfliken och använd sedan en låsmutter för att installera en hänglåsbygel i den.
  • Öppna enhetens lock och skjut spärrstången till "öppet" läge. Välj mellan Master Lock No. 1, Master Lock No. 5 och American Lock No. 50 eller motsvarande storlek och lås det.
  • Stäng enhetens lock och flytta spärrstången till "låst" läge.

F. Vilken lagringskapacitet har detta skåp?

S. Detta skåp har en kapacitet på 59.4 kubikfot.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R510 Skåp, dubbelsidig, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., brun, stål
47 586 kr /enhet