GRAINGER 13R511 Rullskåp, 60 x 30 x 65 tum, 60.9 ku.ft., brun, stål | AA6BXA 100

GRAINGER 13R511 rullskåp, 60 x 30 x 65 tum, 60.9 ku.ft., brun, stål

Artikel: AA6BXA Modell: 13R511Korsreferens: 100
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

47 917 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Stängd längd65 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16
Hantera typTa tag på sidan
Höjd65 "
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor4
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Lagringskapacitet60.9 cu. ft.
StilSkåp
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 153
Fartygets höjd (cm)219.71
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta hopfällbara rullskåp är lämpligt för förvaring av verktyg, utrustning och förnödenheter inom metallbearbetning, träbearbetning och biltillverkning och underhållsanläggningar.

Funktioner:

  • Den har ett låssystem med infällt låshus och en 2-punkts spärrdesign för stöldskydd.
  • Detta skåp har en hopfällbar design för att halvera längden på rullskåpet för förvaring i trånga utrymmen.
  • Den har 16 gauge helbågsvetsad stålkonstruktion för hög strukturell styrka och stötskydd.
  • Detta skåp ger ett vertikalt förvaringsområde med fästen för att hänga upp tillbehör som kläder, verktygsbälten och förlängningssladdar.
  • Den har 14 tum djupa hyllor och en fållad läpp för att förhindra att de lagrade verktygen/utrustningen rör sig under transport.
  • Detta skåp har dessutom inbyggda hjul för hög manövrerbarhet under transport och pulverlackerad finish för hög nötningsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många hyllor finns det inuti denna skåplåda?

S. Den har fyra separata hyllor för verktygsförvaring. Skåpet är kollektivt klassat för 1000 lb lastkapacitet.

F. Hur säkerställer man verktygssäkerhet på denna skåplåda?

S. Denna förvaringslåda har en hänglåsbar design för verktygssäkerhet under skåptransport.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R511 rullskåp, 60 x 30 x 65 tum, 60.9 ku.ft., brun, stål
47 917 kr /enhet