GRAINGER 13R512 Pianobox, 66 x 30 x 54-1/2 tum Storlek, 48 cu.ft., Tan, Stål | AA6BXB 1000

GRAINGER 13R512 Pianobox, 66 x 30 x 54-1/2 tum, 48 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXB Modell: 13R512Korsreferens: 1000

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatspianolåda
Stängd längd54.5 "
FärgTan
Djup30 "
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typInfällt fällbart lock
Höjd54.5 "
Lock typgångjärn
LåssystemIntegrerat lås
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor2
Antal medar6
Öppen höjd80 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet48 cu. ft.
StilPianoboxar
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 187.65
Fartygets höjd (cm)146.3
Fartygets längd (cm)169.67
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna pianobox på arbetsplatsen ger en komplett förvaringslösning för tillbehör, verktyg och material.

Funktioner:

  • Den har ett låssystem med en 3-punktsspärr och ett 7-gauge-stödt låshus för överlägset stöldskydd.
  • Denna låda är gjord av 16-gauge stål med helt bågsvetsade sömmar för strukturell styvhet och tål tuffa arbetsförhållanden.
  • Den har en elektrisk genomgångshylsa för bekvämt och väderbeständigt nätsladdsintag i pianoboxen.
  • Denna låda har förstansade medar som ger enkel installation av hjul.
  • Den har fjäderskydd för att undvika att lasten i pianoboxen flyttas från skadade gasfjädrar.
  • Denna låda har pianolådslock som stöds av dubbla gasfjädrar och skydd för att skydda fjädrarna mot skiftande belastningsskador.
  • Den är utrustad med 4-vägs medar med 7-gauge konstruktion för att ge tillgång till verktygsförvaringslådan från vilken sida som helst.

Vanliga frågor och svar:

F. Är den här pianoboxen på arbetsplatsen korrosionsbeständig?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för att motstå korrosion.

F. Vad är fördelen med infällda sidohandtag?

S. De kraftiga infällda sidohandtagen ger förbättrad rörlighet och skyddar mot skador under transport.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R512 Pianobox, 66 x 30 x 54-1/2 tum, 48 cu.ft., brun, stål
40 307 kr /enhet