BUSSMANN Serie FNA, Time Delay Midget Fuses


Filter
Kroppsmaterial: Glasfiber , Kroppsstil: Cylindrisk , Klass: Kompletterande , Diameter: 13 / 32 " , Element: Dubbel , Funktionellt lika med: Ferraz GFN , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Längd: 1.5 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdePris (ex moms)
A
FNA-1
110kA vid 125 VAC125 VAC227 SEK
A
FNA-1-4 / 10
1-4/1010kA vid 125 VAC125 VAC290 SEK
A
FNA-1-6 / 10
1-6/1010kA vid 125 VAC125 VAC245 SEK
A
FNA-1-8 / 10
1-8/1010kA vid 125 VAC125 VAC289 SEK
A
FNA-1-1 / 2
1.510kA vid 125 VAC125 VAC284 SEK
A
FNA-1-1 / 4
1.2510kA vid 125 VAC125 VAC284 SEK
A
FNA-1-1 / 8
1.12510kA vid 125 VAC125 VAC264 SEK
A
FNA-1/2
1/235A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC254 SEK
A
FNA-1/4
1/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC264 SEK
A
FNA-1/10
1/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC304 SEK
A
FNA-2
210kA vid 125 VAC125 VAC272 SEK
A
FNA-2-8 / 10
2-8/1010kA vid 125 VAC125 VAC331 SEK
A
FNA-2-1 / 2
2.510kA vid 125 VAC125 VAC323 SEK
A
FNA-2-1 / 4
2.2510kA vid 125 VAC125 VAC302 SEK
A
FNA-2/10
2/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC254 SEK
A
FNA-3
310kA vid 125 VAC125 VAC279 SEK
A
FNA-3-2 / 10
3-2/1010kA vid 125 VAC125 VAC309 SEK
A
FNA-3/4
3/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC299 SEK
A
FNA-3/10
3/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC289 SEK
A
FNA-4
410kA vid 125 VAC125 VAC338 SEK
A
FNA-4-1 / 2
4.510kA vid 125 VAC125 VAC297 SEK
A
FNA-4/10
4/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC264 SEK
A
FNA-5
510kA vid 125 VAC125 VAC272 SEK
A
FNA-6
610kA vid 125 VAC125 VAC338 SEK
A
FNA-6-1 / 4
6.2510kA vid 125 VAC125 VAC306 SEK
A
FNA-6/10
6/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC318 SEK
A
FNA-7
710kA vid 125 VAC125 VAC319 SEK
A
FNA-8
810kA vid 125 VAC125 VAC323 SEK
A
FNA-8/10
8/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC289 SEK
A
FNA-9
910kA vid 125 VAC125 VAC331 SEK
A
FNA-10
1010kA vid 125 VAC125 VAC260 SEK
A
FNA-12
1210kA vid 125 VAC125 VAC309 SEK
B
FNA-15
1510kA vid 125 VAC125 VAC323 SEK
A
FNA-20
2010kA vid 125 VAC32 VAC297 SEK
A
FNA-25
2510kA vid 125 VAC32 VAC312 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?