GRAINGER 13R515 Skåp, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., brun, stål | AA6BXE 139

GRAINGER 13R515 Skåp, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXE Modell: 13R515Korsreferens: 139

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Stängd längd60 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd60 "
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal handtag2
Antal hyllor6
Antal medar6
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet59.4 cu. ft.
StilSkåp
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 202.5
Fartygets höjd (cm)156.21
Fartygets längd (cm)154.43
Fartygets bredd (cm)79.76
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta industriskåp har hyllor för att lagra och organisera verktyg och tillbehör. Den har gångjärnsdörrar som svänger ut åt sidorna för enkel åtkomst vid lossning eller lastning.

Funktioner:

  • Detta skåp är utrustat med infällt låshus och ett låssystem med en 3-punkts fotspärr för att förhindra stöld.
  • Den har en övre hylla som är 14 tum från toppen av skåpet och en andra hylla som är 10 tum från botten av den översta hyllan.
  • Detta upprättstående låsverktygsskåp har en justerbar bottenhylla som kan anpassas för användarens bekvämlighet.
  • Den är gjord av kraftigt 16-gauge stål och har helbågsvetsade sömmar med pulverlackerad finish för hållbarhet.
  • Detta upprättstående låsverktygsskåp är utrustat med försänkta sidohandtag för att skydda skåpets sidor och förbättra rörligheten.
  • Den har 7-gauge konstruerade 4-vägs medar för att tillåta åtkomst från alla sidor, vilket underlättar säker transport.
  • Detta upprättstående låsverktygsskåp är integrerat med förstansade medar för enkel montering av hjul.
  • Den har dessutom praktiska fotspärr för att öppna skåpdörrarna med en tryckning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monterar man detta arbetsplatsskåp?

A.

  • Lossa hänglåsfliken med en 1/2 tums skiftnyckel eller hylsa.
  • Placera spärrstången i "låst" läge.
  • Montera 5/16 x 3/4 tums vagnbult i rätt hål i hänglåsfliken.
  • Installera hänglåsbygeln i hänglåsfliken och fäst den i låsboxen med en låsmutter.
  • Innan du låser hänglåset, öppna locket och skjut spärrstången till öppet läge.
  • Stäng locket och flytta spärrstången till "låst" läge.

F. Vilken är den maximala lagringskapaciteten för detta arbetsplatsskåp?

A. Den har en lagringskapacitet på 59.4 cu.ft.

F. Vad är fördelen med ett låssystem i detta skåp?

A. Låssystem förhindrar tjuv och obehörig åtkomst.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R515 Skåp, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., brun, stål
41 538 kr /enhet