GRAINGER 13R520 Pianobox, 72 x 30 x 46 tum, 57.5 ​​cu.ft., solbränna, stål | AA6BXK 90

GRAINGER 13R520 Pianobox, 72 x 30 x 46 tum, 57.5 cu.ft., brun, stål

Artikel: AA6BXK Modell: 13R520Korsreferens: 90
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

27 482 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatspianolåda
Stängd längd49 "
FärgTan
Djup30 "
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt fällbart lock, infällt viksida
Höjd49 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor2
Antal medar6
Öppen höjd78 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet57.5 cu. ft.
StilPianoboxar
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 174.15
Fartygets höjd (cm)128.27
Fartygets längd (cm)185.93
Fartygets bredd (cm)80.77
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna pianobox på arbetsplatsen ger en komplett förvaringslösning för tillbehör, verktyg och annat material. Den har en kraftig 16-gauge stålkonstruktion med helt bågsvetsade sömmar.

Funktioner:

  • Den har ett låssystem med en 3-punktsspärr och ett 7-gauge-stödt låshus för överlägset stöldskydd.
  • Denna pianobox har fjäderskydd för att undvika förskjutning av laster i pianoboxen från stängda gasfjädrar.
  • Den levereras med lock som är förstärkta av dubbla gasfjädrar som hjälper till i lockets funktion.
  • Den är integrerad med 4-vägs medar med 7-gauge konstruktion för att ge tillgång till verktygsförvaringslådan från vilken sida som helst.
  • Den har förstansade medar som ger enkel installation av hjul.
  • Denna enhet levereras med en genomgående genomföring för bekväm, väderbeständig strömkabelingång till pianoboxen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med infällda sidohandtag?

A. Kraftiga försänkta sidohandtag ger förbättrad rörlighet för arbetsplatslådan och skyddar mot skador under transport.

F. Är den här pianoboxen på arbetsplatsen korrosionsbeständig?

S. Ja, förvaringslådan i stål har en pulverlackerad finish för robusthet och korrosionsbeständighet.

F. Vad är fördelen med ett infällt lås?

A. Ett infällt låshus används för att skydda innehållet mot stöld.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R520 Pianobox, 72 x 30 x 46 tum, 57.5 cu.ft., brun, stål
27 482 kr /enhet