GRAINGER 13R522 Pianobox, 60 x 49 x 30 tum, 47.8 cu.ft., brun, stål | AA6BXM 89

GRAINGER 13R522 Pianobox, 60 x 49 x 30 tum, 47.8 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXM Modell: 13R522Korsreferens: 89

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatspianolåda
Stängd längd49 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstElektrisk genomgång
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt fällbart lock, infällt viksida
Höjd49 "
Längd60 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor2
Antal medar6
Öppen höjd78 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet47.8 cu. ft.
StilPianoboxar
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 151.2
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna pianobox har inre hyllor i full bredd för att organisera och skydda verktyg. Dess dubbelvikta lock öppnas uppåt och fälls ihop för obegränsad åtkomst. Den bruna, pulverlackerade finishen skyddar enheten mot korrosion. För att installera den behöver du bara en slitsad platt skruvmejsel och två 1/2-tums skiftnycklar.

Funktioner:

  • Denna enhet kommer med försänkta sidohandtag för positivt grepp (även med handskar) och skydd mot skador under transport.
  • Den har en elektrisk genomgångshylsa för enkel åtkomst till pianoboxens nätsladd.
  • Denna pianobox har ett kraftigt pianogångjärn för att skydda mot bändningar och stöld.
  • Den är integrerad med 4-vägs medar för att ge åtkomst till enheten från alla sidor.
  • Denna enhet har gasfjädrarskydd för att förhindra att lasten förflyttas från att skada gasfjädrarna.
  • Den erbjuder kulstiftsfästen för ökad styrka och minskat brott.
  • Denna pianobox har ett låssystem med 3-punktsspärr och 7-gauge förstärkt låshus.

Vanliga frågor och svar:

Hur tar man bort och byter ut gasfjädern på denna enhet?

A.

  • Börja med att stötta upp locket med en träbit.
  • Ta bort den nedre kulbultsmuttern efter att du lossat den. Få åtkomst till kulbultens sexkant genom skåran i gasfjäderskyddet och dra åt med en skiftnyckel samtidigt som du håller kulbulten med en annan.
  • Sätt in skruvmejselbladet i skåran och under fjäderklämman för att ta bort gasfjädern från kåpans kulbult. Bänd upp klämman tills kulbulten släpper, ta sedan bort fjädern.
  • För att undvika oavsiktlig stängning av locket, dubbelkolla den bit av trästöd som håller locket.
  • Ta bort kulbulten från den gamla gasfjädern och sätt in den i den nedre kulbulten på den nya gasfjädern.
  • För in kulbulten på gasfjäderns stångände genom gasfjäderskyddet från insidan.
  • Fäst kulbulten. Tryck helt enkelt in den i den övre kulbulten samtidigt som du stödjer locket med din andra hand för att ansluta.

F. Hur installeras hjul på den här enheten?

S. Den har förstansade medar som möjliggör enkel installation av hjul.

F. Vad är höjden på denna pianobox?

S. När enheten är öppen har den en höjd på 78 tum. När den är stängd har den en höjd på 49 tum.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R522 Pianobox, 60 x 49 x 30 tum, 47.8 cu.ft., brun, stål
22 948 kr /enhet