SCHNEIDER ELECTRIC Nödstoppsknappar


Filter
Grundmaterial: Plast , Infattning: Förkromad metall , Färg: Red , Kontaktformulär: 1NC , Huvudmaterial: Plast , IP-betyg: 66 , Förklaring/bakgrundsfärg: Ingen legend , Material: Metall , Antal operatörer: 1 , Terminalanslutning: Skruvklämma
StilModellHandlingKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A
XB5AS84449
-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-1 477 SEK
B
ZB5AT84TQ
--13, 4X22mm40 mm svamphuvud741 SEK
C
XB4BS9442
Upprätthåller utlösning av nyckelåtgärd1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40 mm Dia. Svamp2 871 SEK
D
XB4BT842
Tryck dra1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm-omkopplare40 mm Dia. Svamp1 243 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?