GRAINGER 13R528 Bröst, 48 x 48 x 34.25 tum Storlek, 25.25 cu.ft., Tan, Stål | AA6BXU 4830

GRAINGER 13R528 Bröst, 48 x 48 x 34.25 tum Storlek, 25.25 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXU Modell: 13R528Korsreferens: 4830

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd34.25 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstElektrisk genomgång
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd34.25 "
Längd48 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar4
Öppen höjd61.25 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet25.25 cu. ft.
Stilkistor
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.2
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna kista mäter 30 tum (H) x 48 tum (W) och används för att förvara elverktyg. Denna enhet kommer med ett pianogångjärn i full längd som är staplat och svetsat för skydd mot stöld.

Funktioner:

  • Den har ett låssystem med ett 7-gauge förstärkt lås och en 3-punktsspärr för att minska risken för inbrott.
  • Denna enhet har kraftig, pulverlackerad, 16-gauge stålkonstruktion med helbågsvetsade sömmar för att motstå korrosion.
  • Den levereras med en justerbar dämpfjäder som gör att enheten kan öppnas från alla tre sidor.
  • Denna kista är integrerad med 4-vägs förstansade medar för att ge åtkomst från alla sidor för säker transport och enkel installation av valfria hjul.
  • Den är utrustad med försänkta sidohandtag för att erbjuda överlägsen rörlighet och skydd mot skador.
  • Denna kista har en verktygslåda med en elektrisk genomgångshylsa för väderbeständig åtkomst till en nätsladd.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en genomföring?

A.

  • Hitta knockouten.
  • Stansa ut knockouten från insidan av lådan med en skruvmejsel och hammare så att metallringen faller utanför lådan.
  • Se till att gummigenomföringen från lådans utsida sitter ordentligt i hålet.
  • För in sladdarna från baksidan av lådan. Dra sladdhuvudet bakåt 2 till 3 tum efter att det är på plats för att säkerställa att de väderbeständiga "stjärnsprängningarna" är vända mot utsidan av lådan.
  • Utsätt aldrig motsvarande kontaktpunkter för miljön genom att trycka på sladden inifrån lådan.

F. Vilka elektriska säkerhetsåtgärder måste man vidta under installationen av genomföringen?

A.

  • Att föra in en förlängningssladd genom hålet utan en genomföring rekommenderas inte.
  • Använd endast tretrådiga förlängningssladdar med alla tre stiften intakta.
  • Ta bort det runda jordningsstiftet.
  • Förlängningssladden måste anslutas till ett jordat 120V GFCI-skyddat uttag. Om ett GFCI-uttag inte är tillgängligt, använd en förlängningssladd med inbyggt GFCI-skydd.
  • Innan du använder en förlängningssladd, inspektera isoleringen och kontakterna. Om sladden är sliten eller skadad, använd den inte.
  • Innan du flyttar eller transporterar förvaringsfacket, ta bort förlängningssladden från Power Pass-hålet.

F. Hur installerar du låssystemet?

A.

  • Använd en 1/2-tums hylsa eller skiftnyckel, ta bort hänglåsfliken.
  • Ställ spärrstången i läge "LATCHED".
  • Installera 5/16 x 3/4 tums vagnbulten i lämpligt hål i hänglåsfliken, sätt i hänglåsbygeln och fäst den i låslådan med en låsmutter.
  • Öppna locket och skjut spärrstången till "OPEN"-läget innan du låser hänglåset.
  • Stäng locket och ställ spärrstången på "LATCHED". Lås hänglåset och försök öppna locket genom att flytta spärrstången till "OPEN"-läget.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R528 Bröst, 48 x 48 x 34.25 tum Storlek, 25.25 cu.ft., brun, stål
15 151 kr /enhet