GRAINGER 13R531 Bröst, 48 x 48 x 28.25 tum Storlek, 16 cu.ft., brun, stål | AA6BXX 4824

GRAINGER 13R531 Bröst, 48 x 48 x 28.25 tum Storlek, 16 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXX Modell: 13R531Korsreferens: 4824

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd28.25 "
FärgTan
Djup24 "
Typ av elektrisk åtkomstElektrisk genomgång
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd28.25 "
Längd48 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar4
Öppen höjd49.25 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet16 cu. ft.
Stilkistor
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna bärbara verktygslåda mäter 24 (H) x 48 tum (W) och är designad för optimal verktygsförvaring och organisation.

Funktioner:

  • Den levereras med ett pianogångjärn i full längd som är staplat och svetsat för att förhindra stöld.
  • Denna verktygslåda har ett låssystem med en 3-punktsspärr och ett 7-gauge förstärkt lås för att minska risken för inbrott.
  • Den erbjuder pulverlackerad stålkonstruktion med 16 gauge och helbågsvetsade sömmar ger tillförlitlighet och korrosionsbeständighet.
  • Denna förvaringslåda har ett ergonomiskt lock som kommer med en dämpande fjäder för att öppna locket från tre sidor.
  • Den har 4-vägs medar som tillåter åtkomst från alla sidor för snabb och säker transport.
  • Denna enhet kommer med försänkta sidohandtag för enkel rörlighet och för att skydda mot skador.
  • Den har dessutom en elektrisk genomföring för enkel och väderbeständig åtkomst till nätsladden.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en genomföring?

A.

  • Hitta knockouten.
  • Stansa ut knockouten från insidan av lådan med en skruvmejsel och hammare så att metallringen faller utanför lådan.
  • Se till att gummigenomföringen från lådans utsida sitter ordentligt i hålet.
  • För in sladdarna från baksidan av lådan. Dra sladdhuvudet bakåt 2 till 3 tum efter att det är på plats för att säkerställa att de väderbeständiga "stjärnsprängningarna" är vända mot utsidan av lådan.
  • Utsätt aldrig motsvarande kontaktpunkter för miljön genom att trycka på sladden inifrån lådan.

F. Vilka elektriska säkerhetsåtgärder måste man vidta under installationen av genomföringen?

A.

  • Att föra in en förlängningssladd genom hålet utan en genomföring rekommenderas inte.
  • Använd endast tretrådiga förlängningssladdar med alla tre stiften intakta.
  • Ta bort det runda jordningsstiftet.
  • Förlängningssladden måste anslutas till ett jordat 120V GFCI-skyddat uttag. Om ett GFCI-uttag inte är tillgängligt, använd en förlängningssladd med inbyggt GFCI-skydd.
  • Innan du använder en förlängningssladd, inspektera isoleringen och kontakterna. Om sladden är sliten eller skadad, använd den inte.
  • Innan du flyttar eller transporterar förvaringsfacket, ta bort förlängningssladden från Power Pass-hålet.

F. Vad är lastkapaciteten för de medföljande hjulen?

S. Dessa hjul är idealiska för hantering av laster upp till 1600 lb.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R531 Bröst, 48 x 48 x 28.25 tum Storlek, 16 cu.ft., brun, stål
12 360 kr /enhet