GRAINGER 13R535 Bröst, 32 x 32 x 18.5 tum Storlek, 5 cu.ft., brun, stål | AA6BYB 32

GRAINGER 13R535 Bröst, 13R535 x 13R535 x 18.5 tum Storlek, 5 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BYB Modell: 13R535Korsreferens: 32

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd18.5 "
FärgTan
Djup19 "
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd18.5 "
Längd32 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar4
Öppen höjd34.5 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet5 cu. ft.
Stilkistor
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna arbetsplatskista erbjuder kompletta förvaringslösningar för förnödenheter, verktyg och annat material. Den har en kraftig 16-gauge stålkonstruktion och helt bågsvetsade sömmar.

Funktioner:

  • Den har ett låssystem med en 2-punktsspärr och 7-gauge kraftigt låshus för utmärkt stöldskydd.
  • Denna arbetsplatskista har 4-vägs medar med 7-gauge konstruktion för att ge tillgång till verktygsförvaringslådan från vilken sida som helst.
  • Den har förstansade medar som ger enkel installation av hjul.
  • Denna arbetsplatskista har ett omfattande pianogångjärn, vilket ger överlägset skydd mot inbrott i förvaringsboxar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken hållkapacitet har denna arbetsplatskista?

A. Den ger en hållkapacitet på 5 kubikfot.

F. Vad är fördelen med ett infällt lås?

A. Ett infällt låshus används för att skydda innehållet mot stöld.

F. Är den här arbetsplatsen korrosionsbeständig?

S. Ja, den här arbetsplatsen i stål har en pulverlackerad finish för robusthet och korrosionsbeständighet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R535 Bröst, 13R535 x 13R535 x 18.5 tum Storlek, 5 cu.ft., brun, stål
10 367 kr /enhet